Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Broca helicoidal De HSS, DIN 340, de tipo RN, 130°
Broca helicoidal De HSS, DIN 340, de tipo RN, 130° - 1
Broca helicoidal De HSS, DIN 340, de tipo RN, 130° - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Broca helicoidal De HSS, DIN 340, de tipo RN, 130°

Broca de acero larga para perforación profunda de precisión en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y en fundición de hierro.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 3 versiones
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
Una fuerza de penetración un 20 % inferior a la de las brocas convencionales, además de un avance más rápido y un modo de trabajar más suave


Rebaje cruzado optimizado



Punteado sin centrado, incluso en superficies curvadas


Punta dividida optimizada



Idónea para perforar orificios con coronas perforadoras


Geometría de la punta muy precisa para perforar orificios exactos



Excelente capacidad adhesiva de los lubricantes refrigerantes y menor tendencia a la acumulación de material


Superficie vaporizada

Aviso
  • Para utilizar la broca helicoidal de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 340, es recomendable practicar antes un orificio de centrado. Nuestras brocas de puntear NC (n.º de art. 063644, etc.) son idóneas para tal fin.

  • Véanse las tablas de resumen para la relación broca/material